STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-2D-M-W55

  • ERIKS:14737539
  • Hersteller:6100002554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AF
Gruppe
2D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 8x20
G
M 8
L1
33 mm
L2
20 mm
L3
11 mm
SW
12 mm