Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-2D-M-W5

  • ERIKS:11356662
  • Hersteller:1120003594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AF
Gruppe
2D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 8
G
M 8
L1
33 mm
L2
20 mm
L3
12 mm
SW
12 mm