CHF 6.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | AF |
Gruppe | 2D |
Material | Edelstahl 304 (V2A) |
Gewindegröße | M 8 |
G | M 8 |
L1 | 33 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 12 mm |