Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-2D-M-W3

  • ERIKS:852473
  • Hersteller:1120003584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.35inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AF
Gruppe
2D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 8
G
M 8
L1
33 mm
L2
20 mm
L3
12 mm
SW
12 mm