Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-2-M-W5

  • ERIKS:765759
  • Hersteller:1120003552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x25
G
M 6
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
12 mm
SW
11 mm