Eriks
STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-2-M-W4

  • ERIKS:800120
  • Hersteller:1120003544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
2
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x25
G
M 6
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
12 mm
SW
11 mm