CHF 90.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | AF |
Gruppe | 10S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindegröße | M 30x256 |
G | M 30 |
L1 | 331 mm |
L2 | 256 mm |
L3 | 62 mm |
SW | 46 mm |