CHF 5.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | AF |
Gruppe | 1A |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | ACT |
Gewindegröße | M 6x20 |
G | M 6 |
L1 | 34 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 12 mm |
SW | 11 mm |