STAUFF

STAUFF Aufbauschraube AF-1/1a/1D-M-W4

  • ERIKS:800090
  • Hersteller:1120003543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
AF
Gruppe
1/1A/1D
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x20
G
M 6
L1
34 mm
L2
20 mm
L3
12 mm
SW
11 mm