STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPV-8-M-W4

  • ERIKS:11356258
  • Hersteller:1120001260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SPV
Gruppe
8
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
178 mm
L2
120 mm
L3
162 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
5 mm