STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPV-7-M-W2

  • ERIKS:11356248
  • Hersteller:1120001243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SPV
Gruppe
7
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
150 mm
L2
94 mm
L3
136 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
5 mm