CHF 17.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | SPV |
Gruppe | 5D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 10.3 mm |
L1 | 136 mm |
L2 | 120 mm |
ØD1 | 14 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 5 mm |