STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPV-5-M-W85

  • ERIKS:14396999
  • Hersteller:6100170736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SPV
Gruppe
5
Material
Aluminium
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
100 mm
L2
52 mm
L3
86 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm