CHF 1.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SPV |
Gruppe | 5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 100 mm |
L2 | 52 mm |
L3 | 86 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 6.5 mm |
S | 3 mm |