Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPV-5-M-W2

  • ERIKS:851175
  • Hersteller:1120001237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SPV
Gruppe
5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
100 mm
L2
52 mm
L3
86 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm