STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPV-4-M-W4

  • ERIKS:11356255
  • Hersteller:1120001257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SPV
Gruppe
4
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
87 mm
L2
40 mm
L3
73 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm