STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPV-3D-M-W3-OV

  • ERIKS:14867679
  • Hersteller:1120004774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SPV
Gruppe
3D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 8
H
10.3 mm
L1
97 mm
L2
81 mm
ØD1
14 mm
ØD2
9 mm
S
5 mm