STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPV-1D-M-W3-OV

  • ERIKS:14867646
  • Hersteller:1120004772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SPV
Gruppe
1D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 6
H
8.3 mm
L1
64 mm
L2
50 mm
ØD1
11.8 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm