STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPV-1-M-W4

  • ERIKS:11356253
  • Hersteller:1120001255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SPV
Gruppe
1
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
58 mm
L2
24.5 mm
L3
44 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm