CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SPV |
Gruppe | 1 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 58 mm |
L2 | 24.5 mm |
L3 | 44 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 6.5 mm |
S | 3 mm |