STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPAL-DUEB-9S-M-W1

  • ERIKS:11356220
  • Hersteller:1120000885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL-DUEB
Gruppe
9S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
90 mm
G
M 24
H
21 mm
L1
370 mm
L2
205 mm
L3
310 mm
ØD1
35 mm
ØD2
31 mm
S
15 mm