CHF 62.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAL-DUEB |
Gruppe | 8S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 80 mm |
G | M 20 |
H | 18 mm |
L1 | 309 mm |
L2 | 168 mm |
L3 | 259 mm |
ØD1 | 30 mm |
ØD2 | 26 mm |
S | 15 mm |