STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPAL-DUEB-8S-M-W1

  • ERIKS:11356215
  • Hersteller:1120000865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL-DUEB
Gruppe
8S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
80 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
309 mm
L2
168 mm
L3
259 mm
ØD1
30 mm
ØD2
26 mm
S
15 mm