STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPAL-DUEB-7S-M-W3

  • ERIKS:11356339
  • Hersteller:1120002016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL-DUEB
Gruppe
7S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
60 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
238 mm
L2
122 mm
L3
198 mm
ØD1
24 mm
ØD2
21 mm
S
10 mm