STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPAL-DUEB-7S-M-W2

  • ERIKS:11356334
  • Hersteller:1120002011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL-DUEB
Gruppe
7S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
60 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
238 mm
L2
122 mm
L3
198 mm
ØD1
24 mm
ØD2
21 mm
S
10 mm