STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPAL-DUEB-6S-M-W2

  • ERIKS:11356191
  • Hersteller:1120000290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL-DUEB
Gruppe
6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
45 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
187 mm
L2
90 mm
L3
155 mm
ØD1
20 mm
ØD2
16 mm
S
10 mm