STAUFF

STAUFF Anschweißplatte verlängert SPAL-DUEB-4S-M-W3

  • ERIKS:11356336
  • Hersteller:1120002013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL-DUEB
Gruppe
4S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
125 mm
L2
45 mm
L3
97 mm
ØD1
18 mm
ØD2
13 mm
S
8 mm