CHF 6.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAL-DUEB |
Gruppe | 4S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B | 30 mm |
G | M10 |
H | 8 mm |
L1 | 125 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 97 mm |
ØD1 | 18 mm |
ØD2 | 13 mm |
S | 8 mm |