CHF 177.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAL-DUEB |
Gruppe | 10S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B | 120 mm |
G | M 30 |
H | 21 mm |
L1 | 460 mm |
L2 | 265 mm |
L3 | 400 mm |
ØD1 | 45 mm |
ØD2 | 31 mm |
S | 25 mm |