Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte LBBU-SP-2-M8-W2

  • ERIKS:14396709
  • Hersteller:1120021038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBBU-SP
Gruppe
2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
20 mm
G
M 8
H
10.3 mm
L1
39 mm
L2
9 mm
ØD
14 mm
S
5 mm