CHF 1.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LBBU-SP |
Gruppe | 1D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B | 20 mm |
G | M 8 |
H | 10.3 mm |
L1 | 50 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |