CHF 16.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SP |
Gruppe | 8 |
Material | Aluminium |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 148 mm |
L2 | 120 mm |
ØD | 12 mm |
S | 5 mm |