STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-8-M-W4

  • ERIKS:11356635
  • Hersteller:1120003432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
8
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
148 mm
L2
120 mm
ØD
12 mm
S
5 mm