STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-7-M-W5

  • ERIKS:11327336
  • Hersteller:1120001216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
7
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
122 mm
L2
94 mm
ØD
12 mm
S
5 mm