CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SP |
Gruppe | 7 |
Material | Edelstahl 304 (V2A) |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 122 mm |
L2 | 94 mm |
ØD | 12 mm |
S | 5 mm |