STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-6-U-W2

  • ERIKS:14396971
  • Hersteller:1120001179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
6
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
1/4–20 UNC
H
6.5 mm
L1
88 mm
L2
66 mm
ØD
12 mm
S
3 mm