STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-5D-M-W4

  • ERIKS:11356346
  • Hersteller:1120002559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SP
Gruppe
5D
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
110 mm
ØD
14 mm
S
5 mm