Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-5D-M-W2

  • ERIKS:851809
  • Hersteller:1120002543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SP
Gruppe
5D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
110 mm
ØD
14 mm
S
5 mm