STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-5-U-W4

  • ERIKS:14396969
  • Hersteller:1120000307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
5
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
1/4–20 UNC
H
6.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm