CHF 1.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SP |
Gruppe | 5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B | 30 mm |
G | 1/4–20 UNC |
H | 6.5 mm |
L1 | 71 mm |
L2 | 52 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |