STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-5-M-W85

  • ERIKS:14744882
  • Hersteller:1120023903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
5
Material
Aluminium
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm