STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-5-M-W55

  • ERIKS:14104649
  • Hersteller:1120023238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
5
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm