STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-4D-M-W3-OV

  • ERIKS:14396961
  • Hersteller:1120004298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SP
Gruppe
4D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
85 mm
ØD
14 mm
S
5 mm