CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | SP |
Gruppe | 4D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L | 85 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |