STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-4-U-W2

  • ERIKS:14396963
  • Hersteller:1120001170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
1/4–20 UNC
H
6.5 mm
L1
60 mm
L2
40 mm
ØD
12 mm
S
3 mm