CHF 6.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.00inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SP |
Gruppe | 4 |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | ACT |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 60 mm |
L2 | 40 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |