STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-4-M-W5

  • ERIKS:880027
  • Hersteller:1120001212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
4
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
60 mm
L2
40 mm
ØD
12 mm
S
3 mm