Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-4-M-W3

  • ERIKS:11356239
  • Hersteller:1120001190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
60 mm
L2
40 mm
ØD
12 mm
S
3 mm