STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-3D-M-W2-OV

  • ERIKS:11620837
  • Hersteller:1120004280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SP
Gruppe
3D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
70 mm
ØD
14 mm
S
5 mm