CHF 1.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | SP |
Gruppe | 3D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L | 70 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |